エスコ
エスコの 溶接トーチ
エスコの アルゴン溶接トーチ用交換部品
エスコの 電極棒
銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
68130818
品番
EA309A-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
仕様
●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
アズワン品番
65-9248-37