溶接作業不燃シート(高耐久性) EA334Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68130924 品番EA334C-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺しゅうのあるガラス繊維は含んでおりません。
ハトメ無し。

仕様●サイズ:2000mm×20m●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●JIS A 1323 A種適合品 アズワン品番65-9249-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする