ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) EA425Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131527 品番EA425BH-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型 アズワン品番65-9253-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする