ボールバルブ(真鍮) EA425BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131570 品番EA425BY-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。
ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。

仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm アズワン品番65-9254-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする