エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
横水栓 EA468HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:青銅●ねじ径:PJ3/4"●重量(g):710●呼:20●耐圧:1.75MPa以上●設置サイズ(奥行×高さ):100×135mm●逆止弁
注文コード
68131737
品番
EA468HA-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:青銅●ねじ径:PJ3/4"●重量(g):710●呼:20●耐圧:1.75MPa以上●設置サイズ(奥行×高さ):100×135mm●逆止弁
アズワン品番
65-9256-01