立水栓 EA468HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131746 品番EA468HA-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):660●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):222×147mm●水栓取付穴:Φ24±2●吐水口長さ:222mm アズワン品番65-9256-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする