エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
立水栓 EA468HAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68131755
品番
EA468HA-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):690●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):252×153mm●水栓取付穴:Φ24±2●吐水口長さ:252mm
アズワン品番
65-9256-07