エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
注文コード
68131825
品番
EA469EJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,428
販売価格(税別)
¥
9,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):42●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
アズワン品番
65-9257-05