フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 注文コード68131859 品番EA469EJ-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(Rc):3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9257-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする