フレキチューブ(鉄ユニオン/カシメ) EA469EKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10〜100℃ 注文コード68131886 品番EA469EK-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。
※ねじれは吸収できません。
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和。カシメタイプ。振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いている。

仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10〜100℃ アズワン品番65-9257-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする