フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1500/SUS304-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、ブレード止めリング/SUS304、オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜450℃ 注文コード68131920 品番EA469EL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応。圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能。特殊継手や両端の金具違いの製作が可能。

仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1500/SUS304-10A●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、ブレード止めリング/SUS304、オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40〜450℃ アズワン品番65-9257-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする