エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
注文コード
68132139
品番
EA469ER-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,062
販売価格(税別)
¥
6,420
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●呼び径(A呼称):25●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番
65-9258-96