折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
ふた無しタイプ。4辺にラベル剥離用シボ面有。デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に。最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現。「中身が確認しやすい」側面が半透明OD色タイプ。