エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの サクションリフター
エスコの サクションリフター用部品
アタッシュケース(フォーム入) EA506KAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68132306
品番
EA506KA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
フォーム付。EA950AC-60B用ケース。サクションリフターをしっかり保護する専用ケース。
仕様
●サイズ(mm):340×270×130(H)●内寸:約315(W)×235(D)×75(H)mm (フォーム含まず)●重量(kg):0.7●材質:プラスチック
アズワン品番
65-9260-41