ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132367 品番EA508AT-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)

仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9260-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする