エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68132437
品番
EA508AT-235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
仕様
●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番
65-9261-40