エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)5L EA508AT-305シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68132446
品番
EA508AT-305B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番
65-9261-43