強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68132638 品番EA536KF-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,392
販売価格(税別)
6,720

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
必要な時にだけ機能させることができるバネ付。
バネは親指で押すと簡単に作動します。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。

仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする