エスコ
エスコの 鋏
エスコの 刈込鋏
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68132647
品番
EA540BC-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,756
販売価格(税別)
¥
7,960
バスケットに入れる
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様
●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型
アズワン品番
65-9263-55