エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●セット内容2点●サイズ:T25●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
注文コード
68132787
品番
EA564KG-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●セット内容2点●サイズ:T25●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付
アズワン品番
65-9264-64