エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
PPロープ 245m EA628MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133094
品番
EA628ML-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
3本撚り、溶着なし。
仕様
●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番
65-9269-06