エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):100
注文コード
68133110
品番
EA628MT-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種ネット資材の補助ロープなどに。
耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
強度を必要とする用途には使用しないでください。
仕様
●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):100
アズワン品番
65-9269-14