タオル掛け EA638LEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68133259 品番EA638LE-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-AA70C●取付方:ビス式●タオル掛幅:194mm●材質:ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真鍮(Ni-Crメッキ)●パイプ径:Φ8mm●奥行:56mm●高さ:96mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4×35(2本) アズワン品番65-9270-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする