高圧絶縁手袋用保護カバー(ポリウレタン製) EA640ZEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68133277 品番EA640ZE-11S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

耐電性能はありません。
ゴム手袋は別売です。
作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製。甲側/背抜きタイプ。着脱が容易な面ファスナー留め。

仕様●メーカー:渡部工業●型番:734-S●用途:高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ●サイズ:S●全長:260mm●厚み:0.8mm●重量:70g●材質:ポリウレタン合皮 アズワン品番65-9270-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする