枝切鋏 EA650ACシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68133286 品番EA650AC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,175
販売価格(税別)
9,250

打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大36mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。

仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型 アズワン品番65-9270-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする