輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68133767 品番 EA742GC-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,100
販売価格(税別)
41,000

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能
スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。医薬品、食品などの輸送時の温度をモニタリングする低温用の温度データロガーです。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。荷物に同梱すると、目的地までの温度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。

仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1844(testo 184 T4)●測定範囲:-80〜70℃●分解能:0.1℃●精度:±0.8℃(-80〜35.1℃)、±0.5℃(-35〜70℃)●記録容量:40,000データ●電源:リチウムバッテリー(付属)●サイズ:44(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:バッテリー、両面テープ●防塵・防水:IP67●バッテリー寿命:約100日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番65-9276-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする