スタンドルーペ EA756FPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68133794 品番EA756FP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。
スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。
スタンドの高さは自由自在。
洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。

仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g アズワン品番65-9276-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする