ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68134144 品番EA764AJ-184A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメ

仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mm アズワン品番65-9281-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする