仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトバ
バッテリー容量(Ah)1.5
アズワン品番65-9281-38