LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):1●直径:6.4mm●カラー:ブルー●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応機器:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 注文コード68134187 品番EA764BB-222A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):1●直径:6.4mm●カラー:ブルー●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応機器:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 規格CAT6 アズワン品番65-9281-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする