エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●捕集効率:80%以上(80分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:TN436号●適応ガス:有機ガス・粉じん●除毒能力:80分以上●重量:46.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量・コンパクトタイプ●再利用フィルタ●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●ねじ込み式
注文コード
68134458
品番
EA800MX-113
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様
●捕集効率:80%以上(80分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:TN436号●適応ガス:有機ガス・粉じん●除毒能力:80分以上●重量:46.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量・コンパクトタイプ●再利用フィルタ●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●ねじ込み式
アズワン品番
65-9284-33