エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型
注文コード
68134930
品番
EA819LK-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様
●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型
アズワン品番
65-9288-54