エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
[Coated]超硬カッター(6mm軸)5本組 EA819Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68135009
品番
EA819R-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,110
販売価格(税別)
¥
40,100
バスケットに入れる
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様
●刃径×刃長×全長:12×25×70mm 4種 12×11×56mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●ケースサイズ:Φ71×98mm●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●5本組
アズワン品番
65-9288-60