※画像は代表画像です

EA824CP-3.2 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 68135185 EA824CP-3.2 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 68135185 EA824CP-3.2 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ 68135185

鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径(mm):3.2●全長(mm):101●有効長(mm):42●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) 注文コード68135185 品番EA824CP-3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに使用可能です。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

仕様●刃先径(mm):3.2●全長(mm):101●有効長(mm):42●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする