防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136339 品番EA940CP-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GタイプのPF管用コネクタ付です。

仕様●HI耐衝撃性 材質PVC ベージュ 質量(g)118 メーカー未来工業 適合管PF管16 サイズ(mm)80×154×39 アズワン品番65-9314-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする