エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
防水コンセント用スイッチボックス EA940CPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68136348
品番
EA940CP-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GタイプのPF管用コネクタ付です。
電気自動車充電用コンセントにピッタリです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
仕様
●高耐候性●HI耐衝撃性●防水コンセント用●コネクタ付●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ
材質
PVC
色
ベージュ
質量(g)
160
メーカー
未来工業
適合管
PF管22
サイズ(mm)
80×161×49
アズワン品番
65-9314-02