エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68136680
品番
EA944DX-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番
65-9316-09