マスキングシート(外壁・粗面用/広幅) EA944MCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68136698 品番EA944MC-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。
手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。
付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
屋外の塗料養生に最適。

仕様●幅(mm):3600●長さ(m):25●厚さ(mm):0.01●入数(巻):1●材質:布テープ ポリエチレン●日本製 主な用途粗面用 アズワン品番65-9316-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする