エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68136874
品番
EA947HM-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様
●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
アズワン品番
65-9317-78