エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137057
品番
EA947SE-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101〜SA-110用
アズワン品番
65-9318-90