エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
ボックスコネクター(アングル/厚鋼/ステンレス) EA947SGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137066
品番
EA947SG-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
仕様
●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101〜SA-110用
アズワン品番
65-9318-93