ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製) EA947SHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68137075 品番EA947SH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630

耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
厚鋼用。EA947SA-1〜SC-30用。EA947SA-101〜SC-110にご使用の場合は、ターミナルコーン(EA947SZ-104〜-108)を別途ご購入して入れ替えて下さい。

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン アズワン品番65-9318-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする