エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム用部品
エスコの パイプジョイントシステムパーツ
パイプジョイント EA948TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68137154
品番
EA948TF-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様
●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番
65-9319-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68137154
EA948TF-132
13090799
EA948TF-127A
パイプジョイント
エスコ
1セット(1セット)
¥
10,000
税込
¥
11,000
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)