エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの アジャスターボルト
アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ベース径(mm):20●ねじ:M8×15●耐荷重(kg):100●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
注文コード
68137276
品番
EA949HA-86
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は200円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様
●ベース径(mm):20●ねじ:M8×15●耐荷重(kg):100●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
アズワン品番
65-9324-35