アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):150●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型 注文コード68137285 品番EA949HA-87
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は255円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。
底部は取付に便利な十字穴付きです。

仕様●ベース径(mm):30●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):150●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型 アズワン品番65-9324-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする