物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 仕様●サイズ(mm):4300●重量:1.11kg●耐荷重:全体14kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本 注文コード68137425 品番EA951FB-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています
※伸縮タイプではありません。

仕様●サイズ(mm):4300●重量:1.11kg●耐荷重:全体14kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本 アズワン品番65-9327-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする