AZ-56102 カジュアルコラボアロハシリーズ アロハシャツ(ハイビスカス)(男女兼用)(春夏用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68137465 品番 AZ56102
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

リゾート感あふれるカジュアルシャツ。
ホテルやイベント等で最高の解放感を演出します。

レッド サイズ3S 仕様左胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ボタン/糸付ボタン(ヤシの実) 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 首廻り(cm)36 アズワン品番64-4927-52 生地シーティング 色番009 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68137422
2025-05-05
用途:
お仕事
卸売・小売業

まだ、使っていないけど、使いやすそうで楽しみです。

対象商品:
68137657
2018-09-14
用途:
ハワイの主張
建設業・工事業

青のLLサイズが無く黄色にしましたが値段が安く日本人向きの素材なので良いとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする