エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68137836
品番
EA968CF-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:90W●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.63A、定格トルク/0.690N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.600N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ
アズワン品番
65-9332-09