エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68137845
品番
EA968CF-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.800N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプ
アズワン品番
65-9332-08