エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68137924
品番
EA968DF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,710
販売価格(税別)
¥
36,100
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.055N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-64